Trapani a percussione
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
6N406498
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
Metabo Impact drill SBE 650
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6N406498
Potenza nominale assorbita (W)
650
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Potenza nominale assorbita (W)
650
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
9
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Numero massimo di colpi (1/min)
44800
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 2800
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Numeri di articolo
Numero articolo
6N406498
EAN
4007430283801
UBB
500658573315
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600671510
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare