Trapani a percussione
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
0E922606
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
Metabo Impact drill SBE 650 IMPULS
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0E922606
Potenza nominale assorbita (W)
650
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Potenza nominale assorbita (W)
650
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
9
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Numero massimo di colpi (1/min)
44800
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 2800
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Numeri di articolo
Numero articolo
0E922606
EAN
4007430284013
UBB
500658573729
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600672500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare