Aria calda e adesivi
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
Utensili elettrici
Aria calda e adesivi
8N103151
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
Metabo Heat gun HGS 23-650 LCD
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8N103151
Larghezza
85
Altezza
205
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza
251
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 650
Potenza nominale assorbita (W)
2300
Peso della macchina (kg)
0.7
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
85
Altezza
205
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza
251
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 650
Potenza nominale assorbita (W)
2300
Peso della macchina (kg)
0.7
Volume d'aria (l/min)
500
Controllo del flusso d'aria
Continuamente variabile
Con indicazione della temperatura
SÌ
Type
HGE 23-650 LCD
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8N103151
EAN
4061792186095
UBB
500716788384
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
603065500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare