Aria calda e adesivi
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
Utensili elettrici
Aria calda e adesivi
6D648840
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
Metabo Heat gun HGS 22-630
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6D648840
Larghezza
89
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza
365
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 630
Potenza nominale assorbita (W)
2200
Peso della macchina (kg)
0.65
Volume d'aria (l/min)
500
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
89
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza
365
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 630
Potenza nominale assorbita (W)
2200
Peso della macchina (kg)
0.65
Volume d'aria (l/min)
500
Controllo del flusso d'aria
Continuamente variabile
Con indicazione della temperatura
No
Type
HGS 22-630
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6D648840
EAN
4061792186101
UBB
500716787709
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
604063500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare