Aria calda e adesivi
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
Utensili elettrici
Aria calda e adesivi
6H517433
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
Metabo Heat gun HGS 20-600
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6H517433
Larghezza
85
Altezza
205
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza
250
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 600
Potenza nominale assorbita (W)
2000
Peso della macchina (kg)
0.62
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
85
Altezza
205
Con controllo della temperatura
SÌ
Lunghezza
250
Temperatura di esercizio (°C)
80 - 600
Potenza nominale assorbita (W)
2000
Peso della macchina (kg)
0.62
Volume d'aria (l/min)
500
Controllo del flusso d'aria
Continuamente variabile
Con indicazione della temperatura
No
Type
HG 20-600
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6H517433
EAN
4061792186057
UBB
500716788129
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602066500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare