Martelli
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
Martelli
6X747220
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
Metabo Hammers DMH 30 SET
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6X747220
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Impatto (1/min)
3000
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Model
DMH 30 Set
Type
DMH 30 SET
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Impatto (1/min)
3000
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Model
DMH 30 Set
Type
DMH 30 SET
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles
Numeri di articolo
Numero articolo
6X747220
EAN
4007430227911
UBB
500658582712
UNSPSC
42272202
Nr articolo produttore
604115500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare