Diamant cutting discs
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
Grinding
Diamant cutting discs
2A070383
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
Metabo Flexiamant 115 x 2,5 x 22,23 TF42 25 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2A070383
Applicazione
Taglio
Forma
A gomito
Spessore (mm)
2.5
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
A gomito
Spessore (mm)
2.5
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Finezza del tessuto non tessuto
Finezza media
Model
FLEXIAMANT STEEL
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2A070383
EAN
4007430402912
UBB
500662380699
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
616727000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare