Macchine per smerigliare e levigare
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Macchine per smerigliare e levigare
8I467401
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
Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBOTEC
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8I467401
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 50
Potenza nominale assorbita (W)
350
Peso della macchina (kg)
2.2
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 50
Potenza nominale assorbita (W)
350
Peso della macchina (kg)
2.2
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Montaggio dell'abrasivo
Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4200 - 11000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm)
2.8
Diametro del circuito oscillante 2 (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case
Numeri di articolo
Numero articolo
8I467401
EAN
4007430168993
UBB
500658546501
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600129700
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare