Macchine per smerigliare e levigare
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Macchine per smerigliare e levigare
2I696227
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
Metabo Eccentric sander SXE 3125
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2I696227
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
310
Peso della macchina (kg)
1.5
Diametro del disco abrasivo (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
310
Peso della macchina (kg)
1.5
Diametro del disco abrasivo (mm)
125
Montaggio dell'abrasivo
Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4000 - 12000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm)
3
Type
SXE 3125
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench Textile dust bags
Numeri di articolo
Numero articolo
2I696227
EAN
4007430271150
UBB
500658547186
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600443000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare