Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
8S829642
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
Metabo Drill BE 850-2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8S829642
Larghezza
78
Altezza
273
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
362
Potenza nominale assorbita (W)
850
Peso della macchina (kg)
2.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
78
Altezza
273
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
362
Potenza nominale assorbita (W)
850
Peso della macchina (kg)
2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
36
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min)
640
Velocità massima sotto carico 2a marcia (1/min)
1800
Tipo di portapunte
Altro
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 1100
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8S829642
EAN
4007430314314
UBB
500668624629
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600573000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare