Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
1V599671
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
Metabo Drill BE 75-16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1V599671
Altezza
260
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
295
Potenza nominale assorbita (W)
750
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
260
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
295
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
16
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
50
Coppia massima (Nm)
75
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min)
350
Tipo di portapunte
Altro
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 660
Type
BE 75-16
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Geared chuck Chuck key long side handle
Numeri di articolo
Numero articolo
1V599671
EAN
4007430201737
UBB
500658528780
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600580000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare