Most bought products
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
7F154943
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
Metabo Drill BE 18 LTX 6 BODY
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7F154943
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
6
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
12
Coppia massima (Nm)
4
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 4000
Con caricabatterie
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
6
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
12
Coppia massima (Nm)
4
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 4000
Con caricabatterie
No
Marchio
METABO
Type
BE 18 LTX 6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7F154943
EAN
4007430263520
UBB
500668624470
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600261890
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare