Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
1W253335
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
Metabo Drill BDE 1100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1W253335
Larghezza
85
Altezza
165
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
535
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
85
Altezza
165
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
535
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
4.3
Distanza del mandrino di foratura (mm)
3 - 16
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
16
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
55
Inserimento dell'utensile
5/8x16 pollici UNF
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min)
430
Velocità massima sotto carico 2a marcia (1/min)
800
Tipo di portapunte
Altro
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 640
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Numeri di articolo
Numero articolo
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600806000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare