Elektrische en Accumachines
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
4X318352
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
Metabo Drill B 32/3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4X318352
Larghezza
119
Altezza
700
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
455
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
119
Altezza
700
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
455
Potenza nominale assorbita (W)
1750
Peso della macchina (kg)
7.8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
32
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
70
Coppia massima (Nm)
190
Inserimento dell'utensile
Altro
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min)
110
Velocità massima sotto carico 2a marcia (1/min)
190
Velocità massima sotto carico 3a marcia (1/min)
280
Tipo di portapunte
Tipo di chiave
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 170
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 320
Velocità di rotazione a vuoto 3a marcia (1/min)
0 - 470
Type
B 32/3
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Drift key long side handle
Numeri di articolo
Numero articolo
4X318352
EAN
4007430172204
UBB
500658527790
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600323000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare