Smerigliatrici diritte
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici diritte
8V760916
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
Metabo Double grinder DSD 250
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8V760916
Potenza nominale assorbita (W)
650
Diametro pietra abrasiva (mm)
250
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1490 - 1490
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Potenza nominale assorbita (W)
650
Diametro pietra abrasiva (mm)
250
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1490 - 1490
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Particularly powerful machine for high requirements, Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor, Powerful rotary current motor with high torque, Robust die-cast aluminium protective covers, Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change, Dust-protected emergency stop switch, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Workpiece support adjustable without tools, Large spark protection guards for eye protection, Vibration-dampening rubber feet for safe support
Numeri di articolo
Numero articolo
8V760916
EAN
4007430193223
UBB
500658546196
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
619250000