text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Crosscut & mitre saw KGS 315 PLUS

Numero articolo 3O527454
Larghezza 660
Altezza 765
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 50
Lunghezza 950
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Diametro della lama (mm) 315

Specifiche

Larghezza 660
Altezza 765
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 50
Lunghezza 950
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Diametro della lama (mm) 315
Foro della lama (mm) 30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4100
Regolazione dell'angolo a sinistra (°) 47
Regolazione dell'angolo a destra (°) 60
Impostazione dell'inclinazione a sinistra (°) 46
Impostazione dell'inclinazione a destra (°) 46
Larghezza della superficie di appoggio (mm) 365
Lunghezza della superficie del cuscinetto (mm) 1070
Larghezza di taglio 90°/90° (mm) 320
Profondità di taglio 90°/90° (mm) 120
Larghezza di taglio 90°/45° (mm) 320
Profondità di taglio 90°/45° (mm) 120
Larghezza di taglio 45°/45° (mm) 223
Profondità di taglio 45°/45° (mm) 76
Type KGS 315 Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 3O527454
EAN 4003665505671
UBB 500658518393
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0103150000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.