text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LTXBLQI BODY


Quick-change chuck Quick-change bit holder Side handle Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger

Numero articolo 1N983666
Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1850
Con caricabatterie No

Descrizione

Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications, Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working, Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces, Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving, Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working, Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck, Collar (Ø 43 mm) for versatile use, Integrated working light to illuminate the contact area, Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life, Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side, Battery packs with capacity display for checking the charge status, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.

Numeri di articolo

Numero articolo 1N983666
EAN 4007430298126
UBB 500658486781
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602351840
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.