text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LTX QUICK

Referência 9X028866
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500

Especificações

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1700
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Metabo
Model BS 18 LTX
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 9X028866
EAN 4007430238931
UBB 500658482152
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602193650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.