text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LTX BL Q I

Numero articolo 8M024039
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5.5
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5.5
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1850
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie

Numeri di articolo

Numero articolo 8M024039
EAN 4007430298171
UBB 500658486377
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602351660
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.