Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
1Y917499
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
Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT BODY
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1Y917499
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm)
38
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm)
38
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm)
13
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1600
Numero di batterie incluse
0
Con caricabatterie
No
Marchio
METABO
Type
BS 18 LT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y917499
EAN
4007430236630
UBB
500668621088
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602102890
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare