text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT BL BODY

Numero articolo 8T863717
Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Qualità della batteria Lithium-ions

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Qualità della batteria Lithium-ions
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 38
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 13
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2100
Numero di batterie incluse 0
Con caricabatterie No
Marchio METABO
Type BS 18 LT BL

Numeri di articolo

Numero articolo 8T863717
EAN 4007430297747
UBB 500658484703
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602325840
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.