Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
7G045361
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
Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT BL BODY
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7G045361
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 2100
Con caricabatterie
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 2100
Con caricabatterie
No
Marchio
METABO
Type
BS 18 LT BL
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7G045361
EAN
4007430302199
UBB
500668622805
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602325890
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare