Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
3K867905
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
Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT 2X4,0AH
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3K867905
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Coppia massima (Nm)
60
Qualità della batteria
Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1600
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Type
BS 18 LT
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Numeri di articolo
Numero articolo
3K867905
EAN
4007430213471
UBB
500658480172
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602102500
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare