Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
0S199714
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
Metabo Cordless Drill 18V BS 18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0S199714
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
20
Qualità della batteria
Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 450
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
20
Qualità della batteria
Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1600
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Model
BS 18
Type
Cordless Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0S199714
EAN
4007430331472
UBB
500686837757
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602207560
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza