Compressori a pistone mobili
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
Compressori
Compressori a pistone mobili
7T201015
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
Metabo Compressor Power 180-5 W OF
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7T201015
Colore
Altro
Amperaggio (A)
4
Pressione massima (bar)
8
Potenza del motore
1.1
Velocità di rotazione (1/min)
2850
Livello di potenza sonora
96
Tipo di motore
Elettrico
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Altro
Amperaggio (A)
4
Pressione massima (bar)
8
Potenza del motore
1.1
Velocità di rotazione (1/min)
2850
Livello di potenza sonora
96
Tipo di motore
Elettrico
Tensione di collegamento (V)
230
Frequenza
50 Hz
Grado di protezione (IP)
Altro
Capacità del serbatoio
5
Con avvio/arresto automatico
SÌ
Numero di cilindri
1
Con protezione del motore
SÌ
Con dispositivo di sicurezza a molla
SÌ
Con valvola di scarico
SÌ
Con scarico della condensa
SÌ
Tubo flessibile di collegamento
Accoppiamento rapido
Pressione massima di esercizio (psi)
116
Tipo di lubrificazione
Nessuno
Numero di connessioni in uscita
1
Mobile
SÌ
Azionamento
Direct
Con valvola di non ritorno
SÌ
Dimensioni di connessione in uscita
Altro
Model
Power 180-5 W OF
Type
Power 180-5 W OF
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7T201015
EAN
4007430244406
UBB
500658537104
UNSPSC
42272202
Nr articolo produttore
601531000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare