Seghe circolari
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Seghe circolari
5X553252
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
Metabo Circular saw KS 66 FS
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5X553252
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
4.9
Profondità di taglio (90°) (mm)
66
Profondità di taglio (45°) (mm)
47
Diametro della lama (mm)
190
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
4.9
Profondità di taglio (90°) (mm)
66
Profondità di taglio (45°) (mm)
47
Diametro della lama (mm)
190
Foro della lama (mm)
30
Intervallo di rotazione massimo (°)
47
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601066500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare