Seghe circolari
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Seghe circolari
9U081704
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
Metabo Circular saw KS 55 FS
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9U081704
Larghezza
242
Altezza
235
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
377
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
242
Altezza
235
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
377
Potenza nominale assorbita (W)
1200
Peso della macchina (kg)
4
Profondità di taglio (90°) (mm)
55
Profondità di taglio (45°) (mm)
39
Diametro della lama (mm)
160
Foro della lama (mm)
20
Intervallo di rotazione massimo (°)
47
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
5600 - 5600
Type
KS 55 FS
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench
Numeri di articolo
Numero articolo
9U081704
EAN
4007430230430
UBB
500658534135
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600955000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare