Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
9Q239081
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
Metabo Angle grinder WQ 1100-125
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9Q239081
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
12000 - 12000
Type
WQ 1100-125
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Q239081
EAN
4007430338389
UBB
500702988857
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
610035000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare