Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
1C654357
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
Metabo Angle grinder WP 850-125
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1C654357
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
850
Peso della macchina (kg)
1.8
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Diametro massimo del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
850
Peso della macchina (kg)
1.8
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11500 - 11500
Marchio
Metabo
Model
WP 850-125
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1C654357
EAN
4007430338105
UBB
500702987032
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
603610000