Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
4U089080
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
Metabo Angle grinder WEV 17-125 QUICK RT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4U089080
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1750
Peso della macchina (kg)
2.5
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1750
Peso della macchina (kg)
2.5
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 17-125 Quick RT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4U089080
EAN
4007430314161
UBB
500678922609
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601089000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare