Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
5A921454
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
Metabo Angle grinder WEV 15-125 QUICK
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5A921454
Larghezza
111
Altezza
248
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
383
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
111
Altezza
248
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
383
Potenza nominale assorbita (W)
1550
Peso della macchina (kg)
2.5
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Numeri di articolo
Numero articolo
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600468000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare