text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEQ 1400-125 SET


Numero articolo 1K070664
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11500 - 11500
Marchio Metabo
Type WEQ 1400-125 Set

Numeri di articolo

Numero articolo 1K070664
EAN 4007430338563
UBB 500702977884
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600347510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.