Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
9H470958
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
Metabo Angle grinder WE 2200-230
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9H470958
Larghezza
151
Altezza
328
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (mm)
547
Potenza nominale assorbita (W)
2200
Peso della macchina (kg)
5.2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
151
Altezza
328
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (mm)
547
Potenza nominale assorbita (W)
2200
Peso della macchina (kg)
5.2
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
6600 - 6600
marca
Metabo
Model
WE 2200-230
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9H470958
EAN
4007430341433
UBB
500702988691
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
606437000