Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
5Q581099
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
Metabo Angle grinder WE 17-125 QUICK RT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5Q581099
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1750
Peso della macchina (kg)
2.5
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1750
Peso della macchina (kg)
2.5
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11000 - 11000
Type
WE 17-125 Quick RT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Q581099
EAN
4007430311641
UBB
500678922294
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601086000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare