Food & Dairy machine building
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
Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
8S051812
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
Metabo Angle grinder W 9-125 QUICK
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8S051812
Larghezza
111
Altezza
248
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
361
Potenza nominale assorbita (W)
900
Peso della macchina (kg)
2.1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
111
Altezza
248
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
361
Potenza nominale assorbita (W)
900
Peso della macchina (kg)
2.1
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
10500 - 10500
Marchio
Metabo
Type
W 9-125 Quick
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8S051812
EAN
4007430240989
UBB
500656297305
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600374000