Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
4Q355228
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
Metabo Angle grinder W 1100-115
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4Q355228
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.1
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Diametro massimo del disco (mm)
115
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.1
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Diametro massimo del disco (mm)
115
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-115
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Q355228
EAN
4007430338167
UBB
500705491396
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
603613000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare