Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
5L621424
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
Metabo Angle grinder 603605000
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5L621424
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
1.8
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Diametro massimo del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
1.8
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11500 - 11500
Type
W 750-125
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5L621424
EAN
4061792153448
UBB
500705749058
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
603605000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare