Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
9U660380
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
Metabo Angle drill WBE 700
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9U660380
Larghezza
89.8
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 50
Lunghezza
364.9
Potenza nominale assorbita (W)
700
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
89.8
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 50
Lunghezza
364.9
Potenza nominale assorbita (W)
700
Peso della macchina (kg)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Coppia massima (Nm)
8
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Diametro di foratura in acciaio (mm)
10
Diametro di foratura nel legno (mm)
25
Velocità massima a carico (1/min)
2300
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
850 - 2600
Type
WBE 700
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Geared chuck Chuck key Side handle
Numeri di articolo
Numero articolo
9U660380
EAN
4007430083005
UBB
500658554349
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600512000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare