text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Plasterboard fixing Zamac Zinc plated 13X32MM


Numero articolo
Lunghezza
Marchio Maxxfast
Load capacity (kg) 8
Material Zamac
Surface treatment Zinc plated
Tipo no. PS
Weight per piece (g) 7.657
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 32 mm
Marchio Maxxfast
Load capacity (kg) 8
Material Zamac
Surface treatment Zinc plated
Tipo no. PS
Weight per piece (g) 7.657
Codice merceologico 7907000000

Dimensioni

Cavity depth (min.) 25
d1 13
d2 6
L (mm) 32
Material thickness 9
No. cross recess 2
Screw size 4.2x32

Numeri di articolo

Numero articolo 30531.015.029
EAN 8715494125383
UBB 500619768954
UNSPSC 31162103

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.