text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Plasterboard fixing Plastic Nylon (polyamide) 15X33MM


Numero articolo
Lunghezza
Marchio Maxxfast
Load capacity (kg) 8
Material Plastic
Tipo no. PN
Weight per piece (g) 2.03
Info Screw not included in delivery.
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 33 mm
Marchio Maxxfast
Load capacity (kg) 8
Material Plastic
Tipo no. PN
Weight per piece (g) 2.03
Info Screw not included in delivery.
Codice merceologico 3926909790

Dimensioni

Cavity depth (min.) 30
d1 15
d2 6
L (mm) 33
Material thickness 9
No. cross recess 2
Screw size 4.5x35

Numeri di articolo

Numero articolo 30530.120.001
EAN 8715494125352
UBB 500619768871
UNSPSC 31162103

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.