text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Gedore 600 IH 400 gr


I bordi del lato piatto della testa sono temprati a induzione, Con manico sagomato in hickory DIN 5111, inoltre sagomato con un lungo manicotto di protezione del manico in acciaio temprato, Il collare conico, la piastra di fissaggio e la vite per legno uniscono la testa del martello e il manico in un'unica unità, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Numéro d'article G4904.000.400
Design Altro
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 310
Materiale bastone Legna
Magnetico No
Emballé par 1

Spécifications

Design Altro
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 310
Materiale bastone Legna
Magnetico No
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Peso della testa (g) 400
Peso totale (g) 605
Punta intercambiabile No
Materiale testa Steel
Con estrattore per unghie No
Con protezione del bastoncino
Con supporto per unghie No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 510
Codice merceologico 8205200000
Type Engineer Hammer

La description

I bordi del lato piatto della testa sono temprati a induzione, Con manico sagomato in hickory DIN 5111, inoltre sagomato con un lungo manicotto di protezione del manico in acciaio temprato, Il collare conico, la piastra di fissaggio e la vite per legno uniscono la testa del martello e il manico in un'unica unità, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Numéros d'articles

Numéro d'article G4904.000.400
EAN 4010883858410
UBB 203110063716
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8584120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.