text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Gedore 600 IH 300 gr


I bordi del lato piatto della testa sono temprati a induzione, Con manico sagomato in hickory DIN 5111, inoltre sagomato con un lungo manicotto di protezione del manico in acciaio temprato, Il collare conico, la piastra di fissaggio e la vite per legno uniscono la testa del martello e il manico in un'unica unità, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicur

Numero articolo G4904.000.300
Design Altro
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 300
Materiale bastone Legna
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 300
Materiale bastone Legna
Magnetico No
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Peso della testa (g) 300
Peso totale (g) 502
Punta intercambiabile No
Materiale testa Steel
Con estrattore per unghie No
Con protezione del bastoncino
Con supporto per unghie No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 425
Type Engineer Hammer

Descrizione

I bordi del lato piatto della testa sono temprati a induzione, Con manico sagomato in hickory DIN 5111, inoltre sagomato con un lungo manicotto di protezione del manico in acciaio temprato, Il collare conico, la piastra di fissaggio e la vite per legno uniscono la testa del martello e il manico in un'unica unità, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Numeri di articolo

Numero articolo G4904.000.300
EAN 4010883858403
UBB 203110063633
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  8584040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.