text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Gedore 600 IH 1500 g

Numero articolo G4904.001.500
Design Altro
Lunghezza (mm) 380
Materiale bastone Legna
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Design Altro
Lunghezza (mm) 380
Materiale bastone Legna
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Peso della testa (g) 1500
Peso totale (g) 1908
Materiale testa Steel
Con protezione del bastoncino
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1750
Type Engineer Hammer

Descrizione

I bordi del lato piatto della testa sono temprati a induzione, Con manico sagomato in hickory DIN 5111, inoltre sagomato con un lungo manicotto di protezione del manico in acciaio temprato, Il collare conico, la piastra di fissaggio e la vite per legno uniscono la testa del martello e il manico in un'unica unità, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Numeri di articolo

Numero articolo G4904.001.500
EAN 4010883858755
UBB 203110064219
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  8587570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.