text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Gedore 600 IH 1000 g

Numero articolo G4904.001.000
Design Altro
Lunghezza (mm) 360
Materiale bastone Legna
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Design Altro
Lunghezza (mm) 360
Materiale bastone Legna
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Peso della testa (g) 1000
Peso totale (g) 1326
Materiale testa Steel
Con protezione del bastoncino
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1215
Codice merceologico 8205200000
Type Engineer Hammer

Descrizione

I bordi del lato piatto della testa sono temprati a induzione, Con manico sagomato in hickory DIN 5111, inoltre sagomato con un lungo manicotto di protezione del manico in acciaio temprato, Il collare conico, la piastra di fissaggio e la vite per legno uniscono la testa del martello e il manico in un'unica unità, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, ROTBAND-PLUS manico unito, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Numeri di articolo

Numero articolo G4904.001.000
EAN 4010883858748
UBB 203110064136
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  8587490
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.