text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Gedore 600 H 200 gr


Con impugnatura sagomata in frassino (E 600 E) o in hickory (E 600 H) DIN 5111, ulteriormente sagomata con una lunga guaina di protezione dell'impugnatura in acciaio temprato, impugnatura in hickory doppiamente sagomata DIN 5111 con guaina di protezione dell'impugnatura in acciaio temprato extra lunga, giunzione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, giunzione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Artikelnummer G4901.000.200
Design Altro
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 280
Materiale bastone Legna
Magnetico No
Verpakt per 1

Specificaties

Design Altro
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 280
Materiale bastone Legna
Magnetico No
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Peso della testa (g) 200
Peso totale (g) 325
Punta intercambiabile No
Materiale testa Steel
Con estrattore per unghie No
Con protezione del bastoncino
Con supporto per unghie No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 275
Codice merceologico 8205200000
Type Engineer Hammer

Omschrijving

Con impugnatura sagomata in frassino (E 600 E) o in hickory (E 600 H) DIN 5111, ulteriormente sagomata con una lunga guaina di protezione dell'impugnatura in acciaio temprato, impugnatura in hickory doppiamente sagomata DIN 5111 con guaina di protezione dell'impugnatura in acciaio temprato extra lunga, giunzione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, giunzione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Artikelnummers

Artikelnummer G4901.000.200
EAN 4010883858298
UBB 203110021565
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8582930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.