text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Gedore 600 E 1000 g


Con impugnatura sagomata in frassino (E 600 E) o in hickory (E 600 H) DIN 5111, ulteriormente sagomata con un lungo manicotto di protezione dell'impugnatura in acciaio temprato, Impugnatura in frassino doppiamente sagomata DIN 5111 con manicotto di protezione dell'impugnatura in acciaio temprato extra lungo, giunzione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS, elev

Numero articolo G4900.001.000
Design Chisel hammer
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 360
Materiale bastone Altro
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Chisel hammer
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 360
Materiale bastone Altro
Magnetico No
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Peso della testa (g) 1000
Peso totale (g) 1326
Punta intercambiabile No
Con estrattore per unghie No
Con protezione del bastoncino
Con supporto per unghie No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1215
Type Engineer Hammer

Descrizione

Con impugnatura sagomata in frassino (E 600 E) o in hickory (E 600 H) DIN 5111, ulteriormente sagomata con un lungo manicotto di protezione dell'impugnatura in acciaio temprato, Impugnatura in frassino doppiamente sagomata DIN 5111 con manicotto di protezione dell'impugnatura in acciaio temprato extra lungo, giunzione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, giunzione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Numeri di articolo

Numero articolo G4900.001.000
EAN 4010883858250
UBB 203110061249
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  8582500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.