text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelli BOSCH GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Numero articolo 7H955238
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 378
Peso con pacco batterie (kg) 3.6
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 26
Energia massima del singolo soffio (J) 2.6
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 378
Peso con pacco batterie (kg) 3.6
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 26
Energia massima del singolo soffio (J) 2.6
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura nel legno (mm) 30
Numero massimo di colpi (1/min) 4350
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 890
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Model GBH 18V-26F
Type Rotary Hammer

Descrizione

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Numeri di articolo

Numero articolo 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0611910000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.