Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portogallo
Regno Unito
Romania
Slovakia
Spain
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Utensili elettrici
Martelli
7Z800566
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
Martelli BOSCH 2500 RE
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7Z800566
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
600
Peso della macchina (kg)
2.2
Diametro di foratura del calcestruzzo con carotatrice (mm)
22
Energia massima del singolo soffio (J)
1.9
Inserimento dell'utensile
Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
600
Peso della macchina (kg)
2.2
Diametro di foratura del calcestruzzo con carotatrice (mm)
22
Energia massima del singolo soffio (J)
1.9
Inserimento dell'utensile
Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm)
13
Diametro di foratura in legno dolce (mm)
30
Diametro di foratura del calcestruzzo con trapano a percussione (mm)
22
Numero massimo di colpi (1/min)
5100
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0-2000
Marchio
Bosch
Model
PBH 2500 RE
Type
Rotary Hammer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Z800566
EAN
3165140668231
UBB
500583382089
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
0603344401