text.skipToContent text.skipToNavigation

Maniglia Stahlwille 13142 1/2

Numero articolo G0441.013.142
Isolato No
Peso 454
Diametro della testa (mm) 45
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 260
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro

Specifiche

Isolato No
Peso 454
Diametro della testa (mm) 45
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 260
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Reversibile No
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 454
Codice merceologico 8466103800
Type Push-Through Ratchet

Numeri di articolo

Numero articolo G0441.013.142
EAN 4022668131427
UBB 500511406927
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  56013142
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.