text.skipToContent text.skipToNavigation

Manicotti Knipex 97 99 395


Ghiere non isolate Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 4 mm². Contenuto: 200 pezzi. non isolato. Cavo4mm²AWG12L9mmd12,8mmd24mmS0,2mmQuantità200MaterialeRameSuperficie stagnata

Objednací číslo 5S585286
Protezione della superficie Stagnato galvanica
Sezione nominale (mm²) 4
Forma del conduttore Girare
Lunghezza adatta per Capicorda e connettori modello DIN
Marchio Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Protezione della superficie Stagnato galvanica
Sezione nominale (mm²) 4
Forma del conduttore Girare
Lunghezza adatta per Capicorda e connettori modello DIN
Marchio Knipex
Codice merceologico 85369010
Type Wire Ferrule

Popis

Ghiere non isolate Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 4 mm². Contenuto: 200 pezzi. non isolato. Cavo4mm²AWG12L9mmd12,8mmd24mmS0,2mmQuantità200MaterialeRameSuperficie stagnata

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S585286
EAN 4003773076759
UBB 500641816185
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 395
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.